Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ASO 10.3x38 Feinsicherung F / 2A 10 x 38mm 1kV dc Melamin gPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7124759
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0002
EAN/GTIN:
     5059039756681
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 1kV dc
Gehäusematerial = Melamin
Betriebsklasse = gPV
Serie = ASO 10.3x38

Schurter 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Sicherungen der Serie ASO und Sicherungshalter der Serie FSO, entwickelt zum Schutz von DC-Anwendungen vor den gefährlichen Folgen von Niederspannungs-Kurzschlüssen und Überspannungsbedingungen. Sicherung und Sicherungshalter sind für den Einsatz in Solar-Strings mit und ohne Netzanschluss, in Wechselrichtern, Batterieladegeräten und Combiner-Boxen geeignet.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
1kV dc
Gehäusematerial:
Melamin
Betriebsklasse:
gPV
Serie:
ASO 10.3x38
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 7124759, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00900002, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0751.0501
ab € 0,76*
Zubehör
Schurter
0751.0506
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.