Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 410 mA, 88.3mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116600
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ721201R1014 TF42-0.41
EAN/GTIN:
     5059041974448
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,31 → 0,41 A
Kontaktnennstrom = 410 mA
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TF42
Montageart = Direktschütz
Leistung = 2 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Länge = 88.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Thermisches Überlastrelais. Serie TF bis 38 A Überlastschutz der Klasse 10, jedoch mit veränderbarer Einstellung Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar STOP- und Prüffunktion Temperaturbereich -25 → +60 °C
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,31 → 0,41 A
Kontaktnennstrom:
410 mA
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TF42
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
2 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Länge:
88.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 7116600, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ721201R1014TF42041, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.