Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF45 Überlastrelais 234 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 30 A, 104.7mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116587
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX221001R1101 EF45-30
EAN/GTIN:
     5059041978279
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 9 → 30 A
Kontaktnennstrom = 30 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF45
Montageart = Direktschütz
Leistung = 234 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 86mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
9 → 30 A
Kontaktnennstrom:
30 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF45
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
234 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
86mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, abb leistungsrelais, ly relais, 7116587, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX221001R1101EF4530, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,42*
€ 94,04*
€ 5,95*
ab € 81,40*
€ 95,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,64*
€ 97,79*
€ 5,46*
ab € 84,62*
€ 98,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 106,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.