Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF19 Überlastrelais 304 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 85mm x 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116584
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX121001R1105 EF19-18.9
EAN/GTIN:
     5059041978248
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 5,7 → 18,9 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF19
Montageart = Direktschütz
Leistung = 304 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 44.4mm
Tiefe = 59.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 +→70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
5,7 → 18,9 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF19
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
304 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
44.4mm
Tiefe:
59.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 +→70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, abb leistungsrelais, ly relais, 7116584, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX121001R1105EF19189, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,45*
€ 59,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,52*
€ 59,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,47*
€ 63,47*
€ 5,46*
ab € 54,12*
€ 66,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,33*
€ 74,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.