Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF45 Überlastrelais 527 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 45 A, 104.7mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116581
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX221001R1102 EF45-45
EAN/GTIN:
     5059041974110
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 15 → 45 A
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF45
Montageart = Direktschütz
Leistung = 527 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 86mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
15 → 45 A
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF45
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
527 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
86mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, abb leistungsrelais, ly relais, 7116581, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX221001R1102EF4545, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,72*
€ 104,57*
€ 5,95*
ab € 92,94*
€ 105,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,44*
€ 107,19*
€ 5,46*
ab € 97,16*
€ 108,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 125,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.