Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF19 Überlastrelais 54 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 1 A, 85mm x 44.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116578
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX121001R1102 EF19-1.0
EAN/GTIN:
     5059041975377
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,3 → 1 A
Kontaktnennstrom = 1 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF19
Montageart = Direktschütz
Leistung = 54 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 44.4mm
Tiefe = 59.3mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,3 → 1 A
Kontaktnennstrom:
1 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF19
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
54 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
44.4mm
Tiefe:
59.3mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 7116578, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX121001R1102EF1910, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.