Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2-Kanal SMD Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 20μs / Fallzeit 30μs, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7103825
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCUT1300X01
EAN/GTIN:
     5059040974425
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 2
Regelanstiegszeit = 20µs
Fallzeit typ. = 30µs
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 4 x 5.5 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Länge = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3mm
Breite = 5.5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
2
Regelanstiegszeit:
20µs
Fallzeit typ.:
30µs
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
4 x 5.5 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Länge:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3mm
Breite:
5.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, 7103825, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCUT1300X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 0,95*
1 Tag
2422
1
€ 14,99*
ab € 0,665*
€ 2,40*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 2,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.