Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TCUT1300X01 PHOTOSENSOR, TRANS 2FACH TR-AUSG SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251270
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCUT1300X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Produktpalette: TCUT1300X01
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: SMD
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3 mm
  • Schlitzbreite: 0.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gabellichtschranke, Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fotosensor, gabel-lichtschranke 5v, Einweglichtschranken, Sensoren, Wandler, VISHAY, TCUT1300X01, 2251270, 225-1270
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,76*
    € 0,95*
    Lager 139
    2402
    1
    € 14,99*
    ab € 0,665*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,435*
    € 1,70765
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,343*
    € 1,59817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.