| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7064745 Herst.-Nr.: 1-96-179 EAN/GTIN: 3253561961793 |
| |
|
| | |
| Typ = Tasche Anzahl Taschen = 3 Material/Stoff = Gewebe, 600 Denier
Persönliche Tasche. Gewebe aus 600 Denier für lange Haltbarkeit Große Tasche mit Reißverschluss für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Gegenständen Für unterschiedliche Gürtelgrößen einstellbar Weitere Informationen: | | Typ: | Tasche | Anzahl Taschen: | 3 | Material/Stoff: | Gewebe, 600 Denier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, werkzeug gürteltasche stanley, werkzeug gürteltasche, werkzeug-gürteltasche stanley, 7064745, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Stanley Tools, 196179, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 11,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,21* | € 11,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 11,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,43* | € 11,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,31* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|