Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Innovation 3RU Überlastrelais 2,2 kW, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 6,3 A, 87mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7061579
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-1GB0
EAN/GTIN:
     4011209781658
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 4,5 → 6,3 A
Kontaktnennstrom = 6,3 A
Reihe = SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RU
Montageart = Direktschütz
Leistung = 2,2 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 87mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
4,5 → 6,3 A
Kontaktnennstrom:
6,3 A
Reihe:
SIRIUS Innovation
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RU
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
2,2 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
87mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, industrierelais, siemens industrierelais, 7061579, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21161GB0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,57*
€ 34,83*
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 27,78*
€ 36,04*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,82*
€ 36,35*
€ 5,46*
ab € 31,17*
€ 39,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,98*
€ 48,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.