| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7025273 Herst.-Nr.: KIT18510 EAN/GTIN: 3597560019124 |
| |
|
| | |
| Typ = Elektriker-Sperrenkit Anzahl der Verriegelungen = 1 Bügeldurchmesser = 6mm Gefahrentyp = Elektrische Gefahren
Sperre und persönliches Schutzkit. Anwendung. Schutzkit für den Einsatz bei elektrischen Arbeiten mit niedriger Spannung (LV). In Anwendung der Vorschriften des NF C18-510 und entsprechend der Zulassungsstufe. Weitere Informationen: | | Typ: | Elektriker-Sperrenkit | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Bügeldurchmesser: | 6mm | Gefahrentyp: | Elektrische Gefahren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, Wartungssicherung, unterziehhandschuh, 7025273, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Catu, KIT18510, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |