Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N2874A PASSIVER TASTKOPF, 10:1, 1.5 GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903992
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2874A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Bandbreite: 1.5 GHz
  • Produktpalette: N2870A Series
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope der Baureihen InfiniiVision &, Infiniium von Keysight Technologies
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1
  • Tastkopf-Funktion: Passiv
  • Eingangsspannung, max.: 8.5 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N2874A, 1903992, 190-3992
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 540,58*
    € 610,30*
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 609,77*
    € 680,11*
    Frei Haus
    ab € 594,43*
    € 683,34*
    Frei Haus
    ab € 613,88*
    € 684,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 610,30*
    € 726,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 603,58*
    € 718,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 567,00*
    € 674,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 557,31*
    € 663,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 540,58*
    € 643,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2885A
    € 322,37*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2878A
    € 170,08*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2879A
    € 1.152,54*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2877A
    € 1.431,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.