|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-N2874A Herst.-Nr.: N2874A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Keysight N2874A | Passiver Tastkopf , 10:1, 1,5 GHz, Readout.Der passive Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) Tastkopf N2874A bietet eine Bandbreite von 0 bis 1,5 GHz und einen Abschwächer von 10:1 und ist besonders für den Mess-Einsatz in schnellen digitalen Schaltungen gedacht, um Pulsflanken beurteilen zu können. Dieser Tastkopf benötigt seitens des Oszilloskops einen 50 Ω-Eingang. Der kleine Durchmesser der Tastspitze von 2,5 mm, die kleine Eingangskapazität und die Vielzahl der Zubehörteile speziell für kleine Pin-Abstände prädestinieren ihn für Messungen an ICs oder surface-mount-Komponenten (SMD). Die scharfe Spitze ist mit einer Feder ausgebildet, so dass sie durch eine spezielle isolierte Halterung in der Mitte eines IC-Anschlusses gehalten wird, wodurch ein Kurzschluss zu benachbarten IC-Pins verhindert wird. Ferner sind spezielle Adapter für einen guten Masse-Kontakt verfügbar.
Dieser Tastkopf ist ideal für alle Oszilloskope der Serien InfiniiVision und Infiniium von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik), mit einem Eingangswiderstand von 50 Ω und eignet sich für Messungen an 50 Ω-Leitungssystemen oder für die Messung von Signal-Quellen mit sehr geringem Innenwiderstand. Ausstattung und Highlights - Bandbreite 1,5 GHz
- Eingangswiderstand: 500 Ω, wenn der Tastkopf an einen Oszilloskop-Eingang mit 50 Ω angeschlossen ist
- Eingangskapazität 2 pF
- Abschwächerverhältnis 10:1
- maximale Eingangsspannung: 8,5V CAT I
- einsetzbar in Verbindung mit Keysights (vormals Agilent) InfiniiVision- und Infiniium-Oszilloskope
- Kabellänge 1,3 m
- Anschluss BNC mit Readout
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Oszilloskop, Probe, Passiv |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 541,99* | € 611,94* |  |  |  | Lager 269 | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 607,96* | € 681,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 590,03* | € 684,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 269 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 269 |  | Versand: Lager 269 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|