Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M30 Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M30 Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67
RS PRO M30 Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67
RS PRO M30 Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67
RS PRO M30 Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7018219
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7018219
EAN/GTIN:
     5056112069799
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 51mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Erfüllte Normen = cULus, EN 60947-5-2, RoHS-konform, UL

EN60947-5-2. Induktiver Näherungssensor von RS Pro. Wir stellen vor: Die Serie induktiver Näherungssensoren von RS Pro. Diese vielseitigen und hochwertigen Sensoren sind eine unverzichtbare Ergänzung für alle Umgebungen, in denen die Messung von Eigenschaften wie Druck, Dicke usw. für den Betrieb wie Produktionsanlagen und Industrieumgebungen unerlässlich ist. Mit dem RS Pro Gütesiegel erhalten Sie garantiert ein Produkt mit Premium-Leistung ohne das Premium-Produktpreisschild. Eigenschaften und Vorteile:. Induktive Sensoren bieten präzise Erkennung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Genauigkeit Die Sensoren sind vollständig gekapselt, was die Schock- und Vibrationsfestigkeit erheblich erhöht und nicht bündig montiert ist Sie haben auch eine IP-Schutzart von 67 und Sie bestehen aus einem Nickel-Messing-Gehäuse mit PBT-Erfassung Gesicht Diese induktiven Sensoren sind nicht einziehbar und verfügen über eine LED-Anzeige zur einfachen Visual Identification Betriebstemperaturbereiche: -25 bis +75 °C. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Kurzschluss-, Überlast- und Verpolungsschutz 2 m PVC. Anwendungen:. Ein induktiver Näherungssensor ist ein kontaktloses Gerät, das das Vorhandensein oder Fehlen von praktisch jedem Objekt unabhängig vom Material erkennen kann. Die Sensoren verwenden dazu eine Coil und einen Oszillator im Sensor, die ein elektromagnetisches Feld in der Nähe der Sensorfläche erzeugt, und wenn eine Änderung der Schwingamplitude auftritt, kann sie diese Variationen aufnehmen. Diese Sensoren sind besonders nützlich für Produktions- oder Laborumgebungen, in denen bestimmte Eigenschaften für ein effektives Arbeiten überwacht werden müssen und für die Garantie der Qualität, wie z. B. Druckmessung, Durchfluss, Dicke, Flüssigkeitsstand und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
51mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Erfüllte Normen:
cULus, EN 60947-5-2, RoHS-konform, UL
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 7018219, Automation, Sensoren, RS PRO, 1050858, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,71*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.