Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PCB 6000-0 Zählwaage mit Zählfunktion 6kg / Auflösung 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern PCB 6000-0 Zählwaage mit Zählfunktion 6kg / Auflösung 1 g
Artikel-Nr.:
     108EL-7007106
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 6000-0/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Wägebereich = 6kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = KERN Universalanschluss
Waagschalenlänge = 150mm
Waagschalenbreite = 170mm
Gewicht netto = 2kg
Modellnummer = PCB 6000-0
Betriebstemperatur min. = +5°C

Schutzabdeckung, Anleitung und Netzadapter. Waagen Serie PCB 200. Wägeplatte aus Edelstahl Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige mit 15 mm hohen Ziffern Gewichtseinheiten: g, oz, ozt, lb, ct, tlH, tlt, gn, dwt, mo, tol Gewichtseinheiten: Alle haben kg außer ; 700-7106 700-7106 Einstellprogramm: Für die schnelle Einstellung der Waagegenauigkeit (externes Einstellgewicht erforderlich) Stückzählung: Auswählbare Referenzmengen bis zu 50 Stück Netto/Gesamt-Gewicht: Gewicht der Verpackung und der Bauteile, die in 2 separaten Speichern abgelegt werden Nettogewicht-Funktion für die Subtraktion eines bekannten Verpackungsgewichts Prozentanzeige: zeigt die Abweichung vom Referenzgewicht (100 %) in % anstelle von Gramm an RS-232 Datenschnittstelle Netz- oder batteriebetrieben (erfordert 1 x PP3 Batterie) Automatische Abschaltung nach 3 Minuten ohne Änderung der Last (bei Batteriebetrieb) Abmessungen und Gewicht: 163 mm x 245 mm x 79 mm; 1,3 kg
Weitere Informationen:
Wägebereich:
6kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
KERN Universalanschluss
Waagschalenlänge:
150mm
Waagschalenbreite:
170mm
Gewicht netto:
2kg
Modellnummer:
PCB 6000-0
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, zählwaage max 6 kg, 7007106, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, PCB60000RS, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,07*
€ 123,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 123,77*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 127,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 128,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 136,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-643
ab € 16,57*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 305,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.