Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 1000V / 1.5A, 2-Pin DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7003696
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5399-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040794702
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max. = 1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 2µs
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Gleichrichter Standard Recovery, 1,5 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Flaches Profil mit einer Höhe von 1 mm Avalanche-Gleichrichter
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AL
Dauer-Durchlassstrom max.:
1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
2µs
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 7003696, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, 1N5399E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,1919*
1 Tag
2840
5
€ 14,99*
ab € 0,0358*
€ 0,425*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0672*
€ 0,425*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1919*
€ 0,2284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1736*
€ 0,2066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,1537
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6617
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.