Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5399-E3/54 GLEICHRICHTER 1FACH, 1.5A, 1KV, DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889048
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5399-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Durchlassspannung, max.: 1.4 V
  • Sperrverzögerungszeit: 2 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1.5 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N5399-E3/54, 2889048, 288-9048
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,061*
    € 0,1926*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0671*
    € 0,4286*
    Lager 139
    2840
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0359*
    € 0,4315*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4315*
    € 0,51349
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3055*
    € 0,36355
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2636*
    € 0,31368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1575* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0034.6617
    ab € 3,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.