Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 600 → 6000 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 600 → 6000 mm, IP67
Sick M30 Näherungssensor PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 600 → 6000 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7002870
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-215112
EAN/GTIN:
     5059040288072
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 600 → 6000 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc
Länge = 105mm
Schaltfrequenz = 2 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verpolungsschutz = Ja

UM30-15 Serie. Hohe Messgenauigkeit dank Time-of-Flight-Messung Unabhängig von der Materialform (einschließlich Filme, Glas und Flaschen) Lernprogramm Binär- oder Analogausgang Automatische Auswahl zwischen Strom und Spannung Umkehrbare binäre Schaltungsausgabe Unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Beschlagen
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
600 → 6000 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
9 → 30 V dc
Länge:
105mm
Schaltfrequenz:
2 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 7002870, Automation, Sensoren, Sick, UM30215112, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 426,50*
€ 517,04*
€ 5,90*
ab € 526,28*
€ 601,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,47*
€ 587,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,37*
€ 546,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,70*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.