Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 600÷6000mm; PNP x2 NO/NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 600÷6000mm; PNP x2 NO/NC
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 600÷6000mm; PNP x2 NO/NC
Artikel-Nr.:
     2805-UM30-215112
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-215112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 5
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 2Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0,6...6m
Ausgangskonfiguration: PNP x2 NO/NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: LED Anzeige
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensor-Art: gerade
Sensoren-Typ: Ultraschall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,72*
€ 711,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,29*
€ 706,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,81*
€ 687,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,72*
€ 670,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,66*
€ 635,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.