Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-595 Vinyl Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6949140
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-595-WT
EAN/GTIN:
     5060641284332
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 12,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-595 Vinyl
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 6,4 m
Etikettenmenge = 1

Kabeletikett von BradyDas Brady Kabeletikett ist ein schwarz-weißes Band aus permanentem Vinyl mit einem Acrylklebstoff, das die Etiketten in einer rauen Umgebung hält. Das Etikett haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen und auf unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie. Es druckt schwarzen Text auf weißem Vinyl-Hintergrund mit einer sauberen glänzenden Oberfläche, die beständig gegen Chemikalien, Fett, Öl und Reinigungsmittel ist. Er wird mit BMP21-Etikettendruckern, ID PAL-Etikettendruckern und LABPAL-Etikettendruckern verwendet.Eigenschaften und VorteileBeständig gegen Fett, Öl und die meisten industriellen Chemikalien 8-10 Jahre Haltbarkeit im Freien bei Temperaturen von -40 °C bis 82 °C. Kann bei -18 °C aufgetragen werden Glanzoberfläche Die Rollenlänge beträgt 6,4 m Rollenbreite: 12,7 mm Hält Fett und den meisten industriellen Chemikalien stand Geeignet für WärmeübertragungenAnwendungenLichtbogenblitz- und Visual Workplace-Etiketten für den Innen- und Außeneinsatz Laborkennzeichnung Plattenkennzeichnung und Platte Container Elektrische Gesundheit Messgeräte Frontplatte Rohrmarkierung Sicherheitsidentifizierung Werkzeuge LagerhausZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12,7 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-595 Vinyl
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
6,4 m
Etikettenmenge:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,68*
€ 31,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 24,48*
€ 32,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,84*
€ 34,61*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 35,83*
€ 4,95*
ab € 30,44*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.