Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 142807 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 142807 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 142807 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29401948
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-595-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12.7 mm
Etikettenhöhe
6400 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.