Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Inkremental Drehgeber Inkremental 24/U, 120U/min, Quadratur Vollwelle mit Ø 6.35mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns Inkremental Drehgeber Inkremental 24/U, 120U/min, Quadratur Vollwelle mit Ø 6.35mm Schaft
Bourns Inkremental Drehgeber Inkremental 24/U, 120U/min, Quadratur Vollwelle mit Ø 6.35mm Schaft
Artikel-Nr.:
     108EL-6928614
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ECW1J-B24-BC0024L
EAN/GTIN:
     5059043032290
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 24
Umdrehung max. = 120U/min
Ausgangssignal Typ = Quadratur
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Auflösung = 2 Bit
IP Schutzart = IP40
Gesamthöhe = 27.51mm
Gesamtbreite = 28.49mm
Gesamttiefe = 23.37mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Tafelmontage

ECW - Digitalkontakt-Encoder. Inkrementaler Digitalkontakt-Encoder der Serie ECW mit Quadratur-Ausgang, einer langen Lebensdauer, robuster Konstruktion und Buchsenmontage. Diese inkrementalen ECW-Digitalkontakt-Encoder sind mit verschiedenen Wellenausführungen (Details siehe Datenblatt) und mit einer Leiterplattenmontagehalterung verfügbar (siehe Bestellnummer ; 692-8614 692-8614 , ; 692-8617 692-8617 und ; 827-4975 827-4975 ). Inkrementalgeber / Quadraturausgabe Außergewöhnlich lange Lebensdauer Buchsenbefestigung
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
24
Umdrehung max.:
120U/min
Ausgangssignal Typ:
Quadratur
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Auflösung:
2 Bit
IP Schutzart:
IP40
Gesamthöhe:
27.51mm
Gesamtbreite:
28.49mm
Gesamttiefe:
23.37mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, drehgeber inkremental bourns, drehgeber inkremental, inkrementalgeber vollwelle, 6928614, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Bourns, ECW1JB24BC0024L, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-38-11
ab € 3,26*
Zubehör
Bourns
H-37-2
ab € 1,23*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.