Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 14 Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 2 A @ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO 14 Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 2 A @ 24 V dc
EAO 14 Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 2 A @ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-6906709
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-131.0252 + 704.600.1
EAN/GTIN:
     5059040048379
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22.5mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Serie = 14
Kontaktnennstrom = 2 A @ 24 V dc
Herst.-Teile-Nr. = 14-131.0252 + 704.600.1
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22.5mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
14
Kontaktnennstrom:
2 A @ 24 V dc
Herst.-Teile-Nr.:
14-131.0252 + 704.600.1
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 6906709, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 141310252+7046001, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
14-810.918
ab € 72,38*
Zubehör
EAO
704.609.9,704.602.2,704.602.4,704.602.5,704.602.7
ab € 5,22*
Zubehör
EAO
704.955.1
ab € 14,90*
Zubehör
EAO
14-141.025K2
ab € 59,29*
Zubehör
EAO
14-235.025K2
ab € 53,95*
Zubehör
EAO
14-135.025K2
ab € 59,59*
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.