Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Schlüsselverriegelungsschalter Rastend 2-Positionen (Öffner + Schließer) pro Element 5 A @ 250 V ac mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874763
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-135.025K2
EAN/GTIN:
     5059040047549
Suchbegriffe:
7874763
Schalter
Schlüssel- und Wahlschalter
Schlüsselschalter
Positionenanzahl = 2
Schaltfolge = Rastend
Kontaktanordnung = (Öffner + Schließer) pro Element
Schlüsselabziehsperre = Ja
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
IP Schutzart = IP 65
Schlüsseltyp = Flach
Anschlussart = Lötanschluss
Gehäusematerial = Kunststoff
Blendenform = Rund
Anwendung = Hochsicherheit
Montagetiefe = 35.5 → 58mm
Schaltwinkel = 90°
Kontaktmaterial = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktanordnung:
(Öffner + Schließer) pro Element
Schlüsselabziehsperre:
Ja
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
IP Schutzart:
IP 65
Schlüsseltyp:
Flach
Anschlussart:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Kunststoff
Blendenform:
Rund
Anwendung:
Hochsicherheit
Montagetiefe:
35.5 → 58mm
Schaltwinkel:
90°
Kontaktmaterial:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
14-987.1001
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.