| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6906771 Herst.-Nr.: 704.955.1 EAN/GTIN: 5059040048430 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Einbaurahmen
Um IP67 an der Vorderseite zu erreichen, muss die den Streuscheiben beigelegte Kennzeichnungsplatte verwendet werden, siehe Best.-Nr. ; 6906777 6906777. Der Status eines Dauerschalters kann durch die Position der Streuscheibe bestimmt werden. Druckschalter Serie 14. Die Serie 14 wurde entwickelt für erstklassige Qualität und eine Vielzahl an erhältlichen Optionen. Diese umfassen Drucktasten, Anzeigen, verschiedene Farben, Abdeckungen und Blenden. Schalter und Anzeigen werden mit erhöhter Blende geliefert Erhöhte Montage in 22,5-mm-Ausschnitt Bündige Montage in 30,5-mm-Ausschnitt Beleuchtung mit T5,5-Lampen oder LEDs Alle Standard-Streuscheiben sind transparent mit lichtdurchlässigem Streukörper Löt-, Steck- oder Leiterplattenverbindungen Betriebstemperaturbereich: –25 bis +55 °C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Einbaurahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67, 6906771, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Blende, EAO, 7049551, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Bezels |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 14,90* | € 24,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 15,28* | € 25,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,54* | € 26,07* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 17,07* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|