Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Schlüsselverriegelungsschalter Aus-(Ein), Sprungkontakt 2-Positionen 1 Öffner + 1 Schließer 5 A @ 250 V ac mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO Schlüsselverriegelungsschalter Aus-(Ein), Sprungkontakt 2-Positionen 1 Öffner + 1 Schließer 5 A @ 250 V ac mit
EAO Schlüsselverriegelungsschalter Aus-(Ein), Sprungkontakt 2-Positionen 1 Öffner + 1 Schließer 5 A @ 250 V ac mit
Artikel-Nr.:
     108EL-7874754
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-141.025K2
EAN/GTIN:
     5059040047556
Suchbegriffe:
7874754
Schalter
Schlüssel- und Wahlschalter
Schlüsselschalter
Positionenanzahl = 2
Schaltfolge = Aus-(Ein), Sprungkontakt
Kontaktanordnung = 1 Öffner + 1 Schließer
Schlüsselabziehsperre = Ja
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
IP Schutzart = IP 65
Schlüsseltyp = Flach
Anschlussart = Leiterplattenstift
Gehäusematerial = Kunststoff
Blendenform = Rund
Anwendung = Hochsicherheit
Montagetiefe = 35.5 → 58mm
Schaltwinkel = 42°
Kontaktmaterial = Gold
Betriebstemperatur max. = +55°C

22-mm-Schlüsselschalter für Maschinenschnittstelle. Mensch-Maschine-Schnittstelle-Schlüsselschalter der Serie 14 von EAO werden mit zwei Schlüsseln und einer Aluminiumeinfassung für die erhöhte Montage geliefert. Montageausschnittdurchmesser 22,5 mm Natürlich eloxierte vordere Ringfarbe Frontabdeckung IP65 Schaltstrom 5 A @ 250 V ac
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Schaltfolge:
Aus-(Ein), Sprungkontakt
Kontaktanordnung:
1 Öffner + 1 Schließer
Schlüsselabziehsperre:
Ja
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
IP Schutzart:
IP 65
Schlüsseltyp:
Flach
Anschlussart:
Leiterplattenstift
Gehäusematerial:
Kunststoff
Blendenform:
Rund
Anwendung:
Hochsicherheit
Montagetiefe:
35.5 → 58mm
Schaltwinkel:
42°
Kontaktmaterial:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
14-987.1001
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.