Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, MIDLED IR-Diode, Side-View 55mW, 950nm, 80mW/sr, ±15°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6889464
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4645
EAN/GTIN:
     5059045586111
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = Side-View
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 80mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±15°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform = Rund
Serie = MIDLED

OSRAM, MIDLED-Serie IR-LEDs - seitliche Optik. Diese Familie von, MIDLED-sidelooker IR-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors sind Hochleistungs-IR (IR-Sender. Sie sind seitliche Optik Emittern in OSRAM, MIDLED-Gehäuse. Die Infrarot-LEDs der Serie MIDLED Sidelooker bieten einen sehr schmalen Strahl, ohne dass hierfür eine Linse benötigt wird. Damit können sie eine hohe Leuchtstärke mit einem kompakten Gehäuse erzielen. Die Familie IR MIDLED kann mit einem Fototransistor in einem passenden Gehäuse kombiniert werden. Sie sind eine großartige Alternative zur TOPLED mit einer Linsenfamilie, die für einige Anwendungen möglicherweise zu groß ist. Geeignete Anwendungen für die, MIDLED-sidelooker IR-LEDs gehören: IR-Beleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Fahrzeugtechnik und Fernsteuerung.. Merkmale des, MIDLED-sidelooker IR-LEDs: Abmessungen: 3,3 x 2,35 x 1,7 mm Flache, MIDLED-Gehäuse Seitliche Optik Starkstrom Schmaler Strahl Winkeln
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
Side-View
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
80mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±15°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform:
Rund
Serie:
MIDLED
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, infrarot- diode 950nm, smd diode, ir led array, 6889464, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4645, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.