Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFU3607PBF N-Kanal, THT MOSFET 75 V / 80 A 140 W, 3-Pin IPAK (TO-251)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6887134
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFU3607PBF
EAN/GTIN:
     5059043244976
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 80 A
Drain-Source-Spannung max. = 75 V
Gehäusegröße = IPAK (TO-251)
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 9 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 140 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 2.39mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V bis 80 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
80 A
Drain-Source-Spannung max.:
75 V
Gehäusegröße:
IPAK (TO-251)
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
9 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
140 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
2.39mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 80a, 6887134, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFU3607PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.