Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6875419
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN751PT
EAN/GTIN:
     5059042985108
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 2,5 A
Versorgungsspannung = 36V
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = PPAK
Anzahl der Ausgänge = 1
Topologie = Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

Intelligente Netzschalter für die Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Intelligente Leistungsschalter (IPS) integrierten die Logikschnittstelle, Treiber, Diagnose und Schutzmerkmale eines Steuerungsabschnitts sowie die Leistungsstufe für Konfigurationen auf der Hochspannungsseite.
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
2,5 A
Versorgungsspannung:
36V
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
PPAK
Anzahl der Ausgänge:
1
Topologie:
Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, stm mosfet, smd schalter, 6875419, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN751PT, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,29*
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 3,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.