Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Artikel
STMicroelectronics SCR Thyristor 1.8A TO-220AB 400V 22A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6871050
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
TN22-1500T
EAN/GTIN:
5059042980189
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 1.8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Spitzenstrom = 22A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 1.5mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 175mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CV
Thyristoren, STMicroelectronics. Ein breites Spektrum von Mehrzweck-Thyristoren von STMicroelectronics mit Nennsperrspannungen von 400 bis 1200 V und einem Durchlassnennstrom von bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
1.8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Spitzenstrom:
22A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
1.5mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
175mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Thyristoren
Weitere Suchbegriffe:
6871050
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Thyristoren
,
STMicroelectronics
,
TN221500T
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
Thyristors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,80*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
€ 0,59*
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 2.5W/m·K, Q-Pad II Selbstklebend, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
QII-0.006-AC-54
€ 1,40*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 5K/W, 37.5mm x 52.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
€ 9,07*
Zubehör
Silfox Wärmeleitpad, 20W/m·K, Keramik Aluminium Oxid, Stärke 1.5mm, 18 x 12mm
Silfox
SL-015-AL-15
€ 1,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.