Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais, 3P / 18 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais, 3P / 18 A
Lovato RF38 Thermisches Überlastrelais, 3P / 18 A
Artikel-Nr.:
     108EL-6851453
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RF381800
EAN/GTIN:
     5059039239733
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 13 → 18 A
Kontaktnennstrom = 18 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RF38
Montageart = Direktmontage
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Versorgungsspannung = 690 V

Nur für Einsatz mit Schützen der BF-Serie. 3-polige thermische Überlastrelais RF38. Manuelle oder automatische Nachstellung verfügbar Direkte Montage auf Schütze BF09 - BF38 Nominale Isolationsspannung Ui: 690 V Frequenzgrenze: 0-400 Hz Betriebstemperatur: –25 bis +60 °C Kann auf Schütz oder separat montiert werden Prüftaste - Auslöseanzeige
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
13 → 18 A
Kontaktnennstrom:
18 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RF38
Montageart:
Direktmontage
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Versorgungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 6851453, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Lovato, RF381800, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,57*
€ 60,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,62*
€ 69,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
RFX3804
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.