Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 3.7K/W, 32.7mm x 32.7mm x 20mm, Klebefolie, Metallfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6744813
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK S 32x32x20
EAN/GTIN:
     5059040078345
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 32.7mm
Breite = 32.7mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 32.7 x 32.7 x 20mm
Wärmewiderstand = 3.7K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Material = Aluminium

ICK S-Serie. Quadratische Kühlkörper für integrierte Schaltungen. Aluminium-Oberfläche Montage mittels Klemme, Folie oder Klebstoff
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
32.7mm
Breite:
32.7mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
32.7 x 32.7 x 20mm
Wärmewiderstand:
3.7K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: stiftkühlkörper, 6744813, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKS32x32x20, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,76*
€ 8,73*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 10,89*
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 11,28*
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 6,69*
€ 16,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,45*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.