Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; L: 32mm; W: 32mm; H: 20mm; 3,7K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator; LED; L: 32mm; W: 32mm; H: 20mm; 3,7K/W
Radiator; LED; L: 32mm; W: 32mm; H: 20mm; 3,7K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICKS32X32X20
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKS32X32X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 32mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 32mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 3,7K/W
Radiator-Typ: gegossen
Weitere Suchbegriffe: stiftkühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,73*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 10,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 11,29*
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 6,69*
€ 16,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,36*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.