Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle quadratische Alu 27.4K/W, 14mm x 14mm x 10mm, Klebefolie, Metallfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6744756
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 14x14x10
EAN/GTIN:
     5059040078567
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 14mm
Breite = 14mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 14 x 14 x 10mm
Wärmewiderstand = 27.4K/W
Montage = Klebefolie, Metallfolie
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = BGA

Fischer Elektronik Kühlkörper der Serie ICK BGA. Kühlkörper der Serie ICK BGA wurden für die Wärmeableitung in IC-Prozessoren entwickelt. Die Serie kann mithilfe thermischen Klebstoffs oder leitfähiger Folie montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Eigenschaften und Vorteile Schwarz eloxierte Oberfläche. Kühlkörper-Abmessungen passend für jeweiligen BGA-Typ. Kann mit thermischem Klebstoff oder leitfähiger Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt auf die BGA-Komponente geklebt werden.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
14mm
Breite:
14mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
14 x 14 x 10mm
Wärmewiderstand:
27.4K/W
Montage:
Klebefolie, Metallfolie
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
BGA
Weitere Suchbegriffe: 6744756, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, ICKBGA14x14x10, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,26*
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,50*
1 Tag
2390
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 3,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,45*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.