Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 125A 3kW, EIN 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 125A 3kW, EIN 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc Geschlossen,
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 125A 3kW, EIN 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc Geschlossen,
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 125A 3kW, EIN 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-6741665
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-24
EAN/GTIN:
     5056112063629
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 125A
Nennleistung = 3kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 278mm
Breite = 177.8mm
Tiefe = 63.5mm
Wirkungsgrad = 90%
Gewicht = 4kg

Mean Well SchaltnetzteilDas integrierte Mean Well-AC/DC-Schaltnetzteil der Serie RSP-3000 mit 3000 W Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 125 A bei 24 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 180 V ac bis 264 V ac und 254 V dc bis 370 V dc. Hinweis: MTBF gemäß MIL-HDBK-217F.Eigenschaften und VorteileAC-Eingang, aktive Überspannungsstrombegrenzung Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 % Integrierte aktive PFC-Funktion und PF ist weniger als 0,95 Kurzschlussschutz Überlastschutz Überspannungs- und Übertemperaturschutz Lüfteralarm Zwangslüftung durch integrierten DC mit Lüfterdrehzahlregelung Funktion Die Ausgangsspannung kann zwischen 20 und 110 % von der Nennausgangsspannung eingestellt werden Die hohe Leistungsdichte beträgt 15,6 W/in³ Stromaufteilung bis zu 3 Einheiten Alarmsignalausgang (Relaiskontakt und TTL-Signal) Integrierter 12-V/0,1 A Hilfsausgang für Fernbedienung Integrierte EIN/AUS-Fernsteuerung Integrierte FernerkennungsfunktionAnwendungenFabriksteuerungs- oder Automatisierungsgeräte Prüf- und Messgerät Laserbezogene Maschine Einbrennfunktion Digitale Übertragung HF-AnwendungZertifizierungenEn60950-1 UL60950-1 TÜV-Zulassung CB-Zulassung En55032 (CISPR32) / EN55011 (CISPR11) En55032 (CISPR32) / EN55011 (CISPR11) En61000-3-2 En61000-3-3 En61000-4-2 En61000-4-3 En61000-4-4 En61000-4-5 En61000-4-6 En61000-4-8 En61000-4-11
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
125A
Nennleistung:
3kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
278mm
Breite:
177.8mm
Tiefe:
63.5mm
Wirkungsgrad:
90%
Gewicht:
4kg
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 6741665, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, RSP300024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,94*
€ 561,83*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 446,75*
€ 561,84*
€ 5,90*
ab € 446,54*
€ 579,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 552,61*
€ 632,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 609,31*
€ 739,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,18*
€ 879,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,80*
€ 856,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,14*
€ 808,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,48*
€ 770,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 630,43*
€ 750,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,31*
€ 725,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,04*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,0699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.