Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Crimp-Anschlussklemme für DF11-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.05mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6888982
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-30SC
EAN/GTIN:
     5059045583042
Suchbegriffe:
6888982
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = DF11-Steckverbindergehäuse
Serie = DF11
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der empfohlene Draht für DF11-22SCF/SC/SCFA/SCA ist UL1061. Crimp-Buchsenkontakte der Hirose-Serie DF11 und Stiftkontakte. Eine Serie von Crimpkontakten für den Einsatz in 2,00-mm-Steckverbindergehäusen der Serie DF11. Die Crimp-Buchsenkontakte sind für den Einsatz in den Crimp-Steckverbindergehäusen vorgesehen. Die Crimp-Stiftkontakte sind für den Einsatz in den Rundstecker-Steckverbindergehäusen vorgesehen. Diese Crimpkontakte sind in Drahtgrößen von 30 bis 22 AWG und mit Gold- oder Zinnbeschichtung erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
DF11-Steckverbindergehäuse
Serie:
DF11
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.