Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 3kW, 24V, 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RSP-3000-24 Netzteil 3000 W 2U Metallisch
MEAN WELL RSP-3000-24 Netzteil 3000 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     115-16905970
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=RSP-3000-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=125 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=177.8 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=180 V, Höhe=63.5 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=278 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=223800 h, Nennleistung=3 kW, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RSP-3000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
125 mm
Tiefe:
445 mm
Bruttogewicht:
3900 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 418,26*
€ 562,24*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 444,29*
€ 562,25*
€ 5,90*
ab € 448,50*
€ 580,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 552,70*
€ 635,45*
Frei Haus
ab € 564,83*
€ 644,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,25*
€ 669,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,88*
€ 654,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,04*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,0699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.