Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Serie DF11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose DF11 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für Serie DF11
Artikel-Nr.:
     108EL-6889098
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-8DS-2C
EAN/GTIN:
     5060641272414
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DF11
Zur Verwendung mit = Serie DF11
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10mm
Breite = 5mm
Gehäusematerial = PA

Hirose Serie DF11 Crimpsteckverbindergehäuse, 2,00 mm. 2,00-mm-Crimpsteckverbindergehäuse der Serie DF11 in kompakter zweireihiger Bauweise mit einer Tiefe von weniger als 5 mm. Diese platzsparende Bauweise ermöglicht die Bereitstellung einer eine doppelten Kontaktreihe auf der gleichen Fläche, die einreihige Gehäuse einnehmen. Diese Steckverbindergehäuse der Serie DF11 verfügen über Rippen, falsches Einstecken und Verdrehen beim Stecken zu verhindern. Ein Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass das Steckverbindergehäuse fest mit der Stiftleiste verbunden ist. Diese 2,00-mm-Steckverbindergehäuse der Serie DF11 passen für 2,00-mm-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie DF11. Kontakte für diese Crimp-Gehäuse müssen separat erworben werden, typische Kontakte siehe Best.-Nr. ; 111-3621 111-3621. . Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung 5 mm Tiefe ermöglicht die zweireihige Kontaktanordnung auf der gleichen Fläche, die einreihige Gehäuse einnehmen Führungsrippen, um Fehlsteckung zu verhindern Verriegelungsmechanismus für sichere, passende Verbindung. Anwendungsbereich. Tragbare Geräte, die mehrere Signale erfordern, mit platzsparender Abmessung Digitalkameras LCD-Anzeigen Digitale Videorekorder Kfz-Navigation Zugriffskontrolleinheiten Messgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DF11
Zur Verwendung mit:
Serie DF11
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10mm
Breite:
5mm
Gehäusematerial:
PA
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 8pol, stiftleiste, hirose stiftleisten, 6889098, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Hirose, DF118DS2C, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,1639*
1 Tag
24900
100
€ 14,99*
ab € 0,0775*
€ 0,1955*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,2253*
2 Tage
132
25
€ 5,95*
ab € 0,1147*
€ 0,2283*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2253*
€ 0,2681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1741*
€ 0,2072
pro Stück
ab 1875 Stück
€ 0,1473*
€ 0,1753
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1381*
€ 0,1643
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,1527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,6325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SCA
ab € 0,0711*
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-2428SC
ab € 2,55*
Zubehör
Hirose
DF11-2428SC
ab € 0,0405*
Zubehör
Hirose
DF11-22SC
ab € 5,08*
Zubehör
Hirose
DF11-8DP-2DSA(01)
ab € 0,41*
Zubehör
Hirose
DF11-8DEP-2C
ab € 1,24*
Zubehör
Multicomp
CASS-0836
ab € 0,61*
Zubehör
Multicomp
CASS-0837
ab € 0,708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.