Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-3000-24 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 125A 3000W 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A027201
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-24
EAN/GTIN:
     4021087013895
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Aktiver PFC Filter, aktive Kühlung über Lüfter, Ein/Aus-Steuereingang, Remote sense Anschluss für korrekte Spannung an der Last. Ausgangsspannung kann über eine externe Steuerspannung oder Widerstand eingestellt werden. Hilfsspannungsausgang (AUX), für Parallelbetrieb 1+1.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 125 A
Leistung 3000 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Höhe:
63.50 mm
Länge:
278.00 mm
Breite:
177.80 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
4000.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
125 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
125 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, Mean Well, 674-1665
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 417,94*
€ 561,83*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 446,75*
€ 561,84*
€ 5,90*
ab € 446,54*
€ 579,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 552,61*
€ 632,55*
Frei Haus
ab € 562,32*
€ 641,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,83*
€ 668,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,68*
€ 646,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,25*
€ 615,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,98*
€ 562,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,04*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,0699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.