Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC IEC-Anschlussfilter, 250 V AC/DC / 6A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6727073
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIS0622H2
EAN/GTIN:
     5056112063445
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Serie = RIS
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V AC/DC
Montagetyp = Schraubhalterung
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85 °C

IEC 664, IEC 950, BS EN. UL, CSA, TÜV, SEMKO. IEC-Eingangsfilter geschaltet und zweifach abgesichert - Schraubbefestigung (RIS). Zweifacher, abgesicherter und zweipoliger EIN/AUS-Schalter Erhältlich in 3 Standard-Nennströmen, 2 A, 4 A und 6 A. Gute Leistungswerte für Störungen im Gleichtakt- und Differenzmodus Metallgehäuse sorgt für eine gute Abschirmung Geeignet für Produkte gemäß FCC, FTZ Kompatibel mit digitalen und Kommunikationsgeräten, Mess- und medizinischen Instrumenten
Weitere Informationen:
Serie:
RIS
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V AC/DC
Montagetyp:
Schraubhalterung
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: 6727073, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Roxburgh EMC, RIS0622H2, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 25,48*
€ 52,14*
€ 5,90*
ab € 29,49*
€ 59,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,01*
€ 61,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,172*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Würth Elektronik
74275022
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.