Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 1 μH 2.5A mit Ferrit-Kern, 2813 Gehäuse 2.8mm / ±30%, 150MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6690167
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744029001
EAN/GTIN:
     5059042540666
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Gehäuse-Form = 2813
Länge = 2.8mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.35mm
Abmessungen = 2.8 x 2.8 x 1.35mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 55mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 150MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC; 2,8 mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Gehäuse-Form:
2813
Länge:
2.8mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.35mm
Abmessungen:
2.8 x 2.8 x 1.35mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
55mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
150MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, smd drossel 1µh, 6690167, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744029001, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,72*
1 Tag
1117
1
€ 14,99*
ab € 0,631*
€ 1,78*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.