Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 9 A 18V 5-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6684323
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4421CAT
EAN/GTIN:
     5059040155848
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
to-220 mosfet
mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 9 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = TO-220
Anzahl der Ausgänge = 1
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Inverting
Montage-Typ = THT

MOSFET-Treiber TC4421/4422
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
9 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
TO-220
Anzahl der Ausgänge:
1
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 6684323, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4421CAT, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
TC4421AVAT
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.