Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 40 mm PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, IP69K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6677224
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
NBN40-U1-E2
EAN/GTIN:
5059040251564
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP69K
Länge = 118mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 150Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C
Varikont DC-Schalter. Neue Varikont-Serie von induktiven Näherungssensoren mit verbesserter Leistung und Umgebungsschutz, aber in einer identischen Größenabmessung. Eigenschaften und Vorteile. 4 LEDS für 360° Rundum-Sichtbarkeit. Robustes PA- und Metallgehäuse. M20 Kabeleinführung mit Kabelverschraubung. IP69K Dichtung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP69K
Länge:
118mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
150Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Näherungsschalter induktiv
,
induktiver Näherungsschalter
,
kabelverschraubungen m20 kunststoff
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
6677224
,
Automation
,
Sensoren
,
Pepperl + Fuchs
,
NBN40U1E2
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,08*
€ 77,38*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,90*
€ 80,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,87*
€ 81,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 82,84*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,05*
€ 84,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl + Fuchs Montagehalterung für Varikont
Pepperl+Fuchs
MH 04-3742A
ab € 15,04*
Zubehör
Pepperl + Fuchs Montagehalterung für Varikont
Pepperl+Fuchs
MH 04-2681F
ab € 14,32*
Zubehör
Pepperl + Fuchs Montagehalterung für Varikont
Pepperl+Fuchs
MH 04-2057B
ab € 8,60*
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 48,36*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen