Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, Kubisch 20 mm, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, Kubisch 20 mm, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-6677218
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB20-U1-E0
EAN/GTIN:
     5059040251373
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP69K
Länge = 118mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 150Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Varikont DC-Schalter. Neue Varikont-Serie von induktiven Näherungssensoren mit verbesserter Leistung und Umgebungsschutz, aber in einer identischen Größenabmessung. Eigenschaften und Vorteile. 4 LEDS für 360° Rundum-Sichtbarkeit. Robustes PA- und Metallgehäuse. M20 Kabeleinführung mit Kabelverschraubung. IP69K Dichtung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP69K
Länge:
118mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
150Hz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubungen m20 kunststoff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 6677218, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB20U1E0, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,58*
€ 81,13*
€ 5,46*
ab € 70,74*
€ 81,91*
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 83,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,13*
€ 85,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,44*
€ 86,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,56*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2057B
ab € 8,67*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-3742A
ab € 15,05*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2681F
ab € 14,32*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 45,08*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.