Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Maßband, L. 3m 12,5 mm metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Maßband, L. 3m 12,5 mm metrisch
Stanley Maßband, L. 3m 12,5 mm metrisch
Stanley Maßband, L. 3m 12,5 mm metrisch
Artikel-Nr.:
     108EL-6675934
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-32-125
EAN/GTIN:
     5060641263429
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Länge = 3m
Klingenbreite = 12,5 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch

Stanley Panoramic-Bandmaß. Wir stellen vor: Ein herkömmlich konzipiertes Panorama-Bandmaß von Stanley, das sich ideal für alle Außen- und Innenmessungen eignet. Die Messung wird durch ein Fenster gelesen, das dem Benutzer deutlich wird. Dieses hochwertige Bandmaß verfügt über ein leicht ablesbares 12,7 mm breites Band mit metrischen Abmessungen von bis zu 3 Metern Länge. Die Bandklinge ist lackiert, um eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Haltbarkeit sicherzustellen. Hergestellt aus braunem Kunststoff mit einem stoßfesten Sichtfenster für die anspruchsvollsten Umgebungen. Das Band verfügt über keine automatische Rückführung und wird auf die erforderliche Länge geschoben und gezogen. Dies ermöglicht eine einfache Messung, wenn Sie alleine arbeiten. Eigenschaften und Vorteile. Besonders starkes Kurvenband. Ideal für Innenmessungen, z. B. bei Fenstern oder Türen. Stoßfestes Sichtfenster für einfaches Ablesen. Ausziehbar bis 3 Meter. Keine automatische Rückführung, Schieben und Ziehen auf Länge. Genauigkeitsklasse II. Typische Anwendungen. Dieses Panoramic-Bandmaß von Stanley wird häufig von Profis und Heimwerkern verwendet, wie z. B.:. Bauarbeiter. Architekten. Zimmerleute. Elektriker. Professionell
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Klingenbreite:
12,5 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 3mx12,7mm stanley, taschenbandmass, taschenbandmaß stanley, 6675934, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Stanley, 032125, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
734
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,36*
2 Tage
734
1
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,02*
1 Tag
722
1
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,04*
6 Tage
614
1
€ 4,79*
ab € 6,23*
€ 8,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,62*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,58*
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,56*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,38*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,31*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,36*
Ähnlich
Stanley
1-33-198
ab € 12,50*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,35*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-218
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.