Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 4,5→ 36 V dc LED-Treiber, Ausgang 2 → 35V dc / 600mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671667
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.60/W
EAN/GTIN:
     5059039719792
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Ausgangsspannungsbereich = 2 → 35V dc
Ausgangsleistung max. = 21W
Ausgangsstrombereich = 600mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 4,5→ 36 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 0 bis 4,35 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Schutzart = IP67
Nennstrom = 0 → 600mA
Nennspannung = 36V dc
Konfiguration = Geschlossen
Primärtyp = DC-DC

Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Konstantstrom-LED-Treiber, Serie RCD-24 - Verdrahtet. Galvanisch nicht getrennt Betreibt bis zu zehn 2 W LEDs Konstantstromquelle Genauigkeit des Ausgangsstroms: ±2 %, Stabilität des Ausgangsstroms: ±1 % Wirkungsgrad bis 96 % Großer Eingangsspannungsbereich Kurzschlussschutz Kompaktes Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2 → 35V dc
Ausgangsleistung max.:
21W
Ausgangsstrombereich:
600mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
4,5→ 36 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
0 bis 4,35 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
0 → 600mA
Nennspannung:
36V dc
Konfiguration:
Geschlossen
Primärtyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, recom led treiber, led treiber, led treiber 21w, 6671667, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RCD24060W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,63*
€ 22,31*
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 22,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 6,91*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.