| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6668504 Herst.-Nr.: PIC10F202T-I/OT EAN/GTIN: 5059040154483 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC10 Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 6 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 512 x 12 Wörter Grenzfrequenz = 4MHz RAM Speicher-Größe = 24 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der SPI-Kanäle = 0 Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V Anzahl der PCI Kanäle = 0
PIC10F2xx, 8-Bit Baseline PIC® Mikrocontroller. Der PIC10F2xx wurde als erster Mikrocontroller der PIC10F-Familie eingeführt und basiert auf der ursprünglichen Baseline-Architektur von Microchip. Diese bietet bis zu 5 MIPs, keine Interrupts, bis zu 0,75 kB Programmspeicher und bis zu 24 Byte Datenspeicher. Alle PIC10F2xx-MUCs verfügen über integrierte RC-Oszillatoren mit ±1 % Genauigkeit. Bestimmte Varianten verfügen über Komparatoren, 8-Bit-ADCs und mTouch™-Eingangskanäle. Ein 8-poliges PDIP, hilfreich für die Entwicklung, und 2x3 DFN-Pakete sind ebenfalls erhältlich. Das Debuggen wird unterstützt durch die ICD-Schnittstellenstiftleiste AC162059 (Best.-Nr. ; 623-1020 623-1020 ). Weitere Informationen: | | Familie: | PIC10 | Gehäusegröße: | SOT-23 | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 6 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 512 x 12 Wörter | Grenzfrequenz: | 4MHz | RAM Speicher-Größe: | 24 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 0 | Versorgungsspannnung typ.: | 2 → 5,5 V | Anzahl der PCI Kanäle: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6668504, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC10F202TIOT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3000 | | € 25,00* | ab € 0,623* | € 0,723* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,51* | € 0,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,595* | € 0,965* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,56* | € 1,15* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,72* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|