Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC10F202T-I/OT 8 BIT MICROCONTROLLER MCU, PIC10, 4MHZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412247
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F202T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Schnittstellen: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • ADC-Auflösung: -
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Produktpalette: PIC10 Family PIC10F20x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bausteinkern: PIC10
  • ADC-Kanäle: -
  • MCU-Baureihe: PIC10F20x
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Programmspeichergröße: 768 Byte
  • RAM-Speichergröße: 24 Byte
  • MCU-Familie: PIC10
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC10F202T-I/OT, 2412247, 241-2247
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,723*
    € 0,723*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 0,82*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,65*
    € 1,12*
    5
    € 4,00*
    ab € 2,02*
    € 2,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.169,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    MC23780
    ab € 18,59*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC163020
    ab € 140,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.