| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6667905 Herst.-Nr.: CCHLA/005100/RY9 EAN/GTIN: 5060414983103 |
| |
|
| | |
| Materialeigenschaften = Chemikalienbeständig, Lebensmittelsicher Material = EPVC Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Farbe = Marineblau Art = Schürze Geschlecht = Unisex Reihe = Chemsol Hygiene Länge = 1.07m Anzahl Taschen = 0 Anzahl pro Packung = 1 Hüftschließe = Binden am Rücken
BS EN 14605 Typ PB [4] Teilweiser Körperschutz. Chemsol HG Schürze. Die HG-Schürze besteht aus einem elastischen PVC-Gewebe mit Spezialformel und ist die neueste Erweiterung einer neuen Serie von waschbaren Kleidungsstücken für den Einsatz in der Nahrungsmittelhygiene. Belüfteter Latz mit Bändern Alle Nähte sind genäht und verschweißt 100 % wasserdicht und geeignet für sowohl heiße als auch kalte Umgebungen Ausgezeichnete Beständigkeit gegen tierische Fette, Fischöle, Fette und allgemeine Lebensmittel Stoff wurde gegen Chemikalien wie Natriumhypochlorit, Salzsäure, Natriumhydroxid und spezifische Chemikalien in der Nahrungsmittelindustrie getestet Farbe: Marineblau Weitere Informationen: | | Materialeigenschaften: | Chemikalienbeständig, Lebensmittelsicher | Material: | EPVC | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Farbe: | Marineblau | Art: | Schürze | Geschlecht: | Unisex | Reihe: | Chemsol Hygiene | Länge: | 1.07m | Anzahl Taschen: | 0 | Anzahl pro Packung: | 1 | Hüftschließe: | Binden am Rücken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, pvc-schürze blau, lebensmittel schürze, 6667905, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, Alpha Solway, CCHLA005100RY9, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons |
| | |
| |