Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6656242 Herst.-Nr.: 95 26 165 EAN/GTIN: 4003773071037 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 95 26 Schneider-Typ = Kabelschneider Materialien geschnitten = Aluminiumdraht, Kupferdraht Gesamtlänge = 165 mm VDE 1000V zugelassen = Ja Material/Stoff = Werkzeugstahl Schneidkapazität max. = 15mm Schneidkapazität Kupferdraht = 50 mm²mm² Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 95 26 | Schneider-Typ: | Kabelschneider | Materialien geschnitten: | Aluminiumdraht, Kupferdraht | Gesamtlänge: | 165 mm | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Material/Stoff: | Werkzeugstahl | Schneidkapazität max.: | 15mm | Schneidkapazität Kupferdraht: | 50 mm²mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 6656242, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Knipex, 9526165, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,99* | € 40,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,37* | € 40,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,73* | € 41,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,26* | € 42,23* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 38,98* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|